F90LN D040-06-16-L-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103739
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3103739
EAN/GTIN 7291075124583
Producentnummer 3103739
L-nummer L23980 792

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærende legemer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 38,4 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 91 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven