SEMW 1204AFTN IC950 Fræseindsatse med flad spånvinkel til generelle opgaver.

Art.-nr.: 5690678
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5690678
    EAN/GTIN 7291075066982
    Producentnummer 5690678
    L-nummer L24170 54

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 6,5 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre / venstre
    • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven