F45ST D250-60 45° planfræser med skruespænde til SEK/MT 12 -skær

Art.-nr.: 3101010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3101010
EAN/GTIN 7291075258639
Producentnummer 3101010
L-nummer L23980 933

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 263,7 mm, antal skærende legemer (CICT) 13, navdiameter (DHUB) 150 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 263,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 263,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 13
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 150 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven