F45ST D2.00- .75 45° skruespændte planfræsere med SEK/MT 12 Skær

Art.-nr.: 3100366
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100366
EAN/GTIN 7291075258646
Producentnummer 3100366
L-nummer L23980 2087

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2,47″, skæring element Count (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 1,73″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,47″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,47″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,26″
  • Navdiameter (DHUB): 1,73″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven