H600 WXCU 080612HP IC380 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5681450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5681450
EAN/GTIN 7291075237146
Producentnummer 5681450
L-nummer L23970 82

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 8,8 mm, skærtykkelse (S) 6,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,86 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,34 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle