T465 LNHT 2212-ZNTR IC810 Tangentielt fastspændte platter med fire 22 mm lange skærekanter til 65° endefræsere

Art.-nr.: 5680567
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T465 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5680567
EAN/GTIN 7291075285215
Producentnummer 5680567
L-nummer L23970 231

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 19 mm, skærepladelængde (INSL) 25,39 mm, skærepladetykkelse (S) 19,8 mm, skærepladens bredde (W1) 12 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 19 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 25,39 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,45 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,25 mm/tand
  • Antal skærekanter 4
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T465 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven