T465 FLN D160-07-40R-22ST 65° planfræser til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T465 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106760
EAN/GTIN 7291075322729
Producentnummer 3106760
L-nummer L23980 1323

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 183,2 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 120 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 183,2 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 183,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 19 mm
  • Navdiameter (DHUB) 120 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T465 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven