T465FLN D6.0-07-2.0R-22ST 65° planfræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3181227
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T465 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181227
EAN/GTIN 7291075317596
Producentnummer 3181227
L-nummer L23980 2268

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6,74 ″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 4,72 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6,74″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 6,74″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Navdiameter (DHUB): 4,72″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 65 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T465 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven