T465 FLN D125-08-40R-22ST 65° planfræser til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106759
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T465 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106759
EAN/GTIN 7291075322712
Producentnummer 3106759
L-nummer L23980 1310

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 143,6 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 95 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 143,6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 143,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 19 mm
  • Navdiameter (DHUB) 95 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T465 LINE" Se alle