T465 LNHT 2212-ZNTR IC5100 Tangentielt fastspændte platter med fire 22 mm lange skærekanter til 65° endefræsere

Art.-nr.: 5606910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T465 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606910
EAN/GTIN 7291075285161
Producentnummer 5606910
L-nummer L23970 357

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 19 mm, skærepladelængde (INSL) 25,39 mm, skærepladetykkelse (S) 19,8 mm, skærepladens bredde (W1) 12 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 19 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 25,39 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,45 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,25 mm/tand
  • Antal skærekanter 4
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG T465 LINE" Se alle