MT LNHU 4006 I4ACME IC908 Indvendige ACME-gevindfræseplader til amerikanske trapezgevind

Art.-nr.: 5669520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5669520
EAN/GTIN 7291075376333
Producentnummer 5669520
L-nummer L24290 170

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 40 mm, skærepladens tykkelse (S1) 6,3 mm, skærepladens bredde (W1) 20 mm, gevindstigning (TP) 6,35 mm, gevind pr. tomme (TPI) 4 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20 mm
  • Gevindform type (THFT) AC29
  • Gevinddeling (TP) 6,35 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 4 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven