MT LNHU 1403 14W IC908 Indvendige og udvendige Whitworth-fræseindsatser med fuldprofilgevind (BSW, BSF, BSP) til fittings og rørkoblinger

Art.-nr.: 5669460
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5669460
EAN/GTIN 7291075376456
Producentnummer 5669460
L-nummer L24290 92

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladens bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven