MT LNHU 3005 I3.00ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669488
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669488
EAN/GTIN 7291075376173
Producentnummer 5669488
L-nummer L24290 149

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladelængde (INSL) 30 mm, skærepladetykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladebredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 3 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 3 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven