MTE D40-2-W32-30 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3346850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3346850
    EAN/GTIN 7291075377248
    Producentnummer 3346850
    L-nummer L24090 111

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 40 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, effektiv længde (LU) 70 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 30 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Samlet længde (OAL) 130 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 70 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven