MT LNHT 3005 11BSPT IC908 Fræseindsatser med massivt profilgevind til fremstilling af BSPT indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3323449
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323449
EAN/GTIN 7291075376807
Producentnummer 3323449
L-nummer L24290 320

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 2,309 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Gevinddeling (TP) 2.309 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven