ECI-H4S 312-312C312CFE2.5 IC608 kort, 4-skærs endefræsere med forskellig helix og variabel stigning, til slørdæmpning

Art.-nr.: 5669386
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669386
EAN/GTIN 7291075362763
Producentnummer 5669386
L-nummer L24180 2122

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skærediameter (DC) 0,312 ″, decimal ækvivalent 0,312 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,312 ″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-1/2″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,012″
  • Skærediameter (DC): 0,312″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,312″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,31″

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven