ECI-H4S 250-250C250CFE2.5 IC608 kort, 4-skærs endefræsere med forskellig helix og variabel stigning, til chatterdæmpning

Art.-nr.: 5669385
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669385
EAN/GTIN 7291075362756
Producentnummer 5669385
L-nummer L24180 2116

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 1/4″, decimal ækvivalent 0,25″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1/4″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-1/2″, Shank type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,01″
  • Skærediameter (DC): 1/4″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,25″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1/4″

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven