EC-B6 06-26C06R.5H70 IC702 Ekstra lang endefræser i massivt hårdmetal med 6 skær og 45° helixvinkel til efterbearbejdning af hårde emnematerialer op til 65 HRC

Art.-nr.: 5669213
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669213
EAN/GTIN 7291075022957
Producentnummer 5669213
L-nummer L24180 1137

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 6 mm, maks. skærlængde (APMX) 26 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 70 mm, Rundt skaft, Rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 26 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,07 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Halsens diameter (DN) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven