Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 3 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 6 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 57 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,1 mm
- Skærediameter (DC) 3 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 7
- Swirl vinkel (FHA) 38 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,05 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 57 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel