EB-A4 16-16C16E76 IC08 Profilfræser i massiv hårdmetal til almindelig brug, 4 kærv, 30° spiralvinkel. SOLID-ECO - Generelle fræseopgaver

Art.-nr.: 5667671
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667671
EAN/GTIN 7291075196771
Producentnummer 5667671
L-nummer L24180 2386

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsfræsere i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 16 mm, maks. spindellængde (APMX) 16 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 76 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven