Fiberskive, normalkorund (A) 40

Art.-nr.: 566410 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    3,50  DKK / styk
  • fra 50 styk
    2,91  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.056 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Normal korund (A)
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 40
    Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 115 mm
    Adapter Roloc™-hurtigskiftesystem
    Borings-⌀ 22,23 mm
    passer til hurtigskiftesystem Roloc™
    optimeret til materiale Stål
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    maks. omdrejningstal 13.300 min-1
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 566410 40
    EAN/GTIN 4045197287564
    Producentnummer 566410 40

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
    HOLEX-universalfiberskive til slibning af alle metaller. Korntype: Normalkorund (A).

    Anvendelse:

    På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven