• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Støtteskive hård/med ribber, Udvendig ⌀: 115mm

Art.-nr.: 566672 115
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad hård
Udvendig ⌀ 115 mm
Gevind M14
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566672 115
EAN/GTIN 4045197718266
Producentnummer 566672 115
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med fine ribber til optimal kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med meget høj temperaturbestandighed. Ideel til grove slibe- og skrubbeopgaver med korn 36 til 60.
Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven