Støtteskive hård/med ribber 180 mm

Art.-nr.: 566672 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad hård
Udvendig ⌀ 180 mm
Gevind M14
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566672 180
EAN/GTIN 4045197718280
Producentnummer 566672 180

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med fine ribber til optimal kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med meget høj temperaturbestandighed. Ideel til grove slibe- og skrubbeopgaver med korn 36 til 60.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven