Fiberskive, normalkorund (A), ⌀ 115 mm, Korn: 150

Art.-nr.: 566410 150
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    3,05  DKK / styk
  • fra 50 styk
    2,53  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Adapter Roloc™-hurtigskiftesystem
Borings-⌀ 22,23 mm
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566410 150
EAN/GTIN 4062406135973
Producentnummer 566410 150

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
HOLEX-universalfiberskive til slibning af alle metaller. Korntype: Normalkorund (A).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven