ISO-støtteskive middelhård/med ribber, Udvendig ⌀: 108mm

Art.-nr.: 566670 108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 108 mm
inkl. spændemøtrik ja
Passer til skive-⌀ 115 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566670 108
EAN/GTIN 2050001031778
Producentnummer 566670 108

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Middelhård skive med brede ribber til bedre kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Til grovere slibeopgaver med korn 36 til 60.
Iht. ISO.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven