ECI-E-4R 188-375-C010 IC900 4-skærs 38° Helix mellemlange massive hårdmetalfræsere med assorterede radier

Art.-nr.: 5623104
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623104
EAN/GTIN 7291075119817
Producentnummer 5623104
L-nummer L24180 2067

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,188 ″, skærediameter (DC) 0,188 ″, decimal ækvivalent 0,188 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 3 / 8 ″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,188″
  • Hjørneradius (RE): 0,01″
  • Skærediameter (DC): 0,188″
  • Decimalækvivalent: 0,188″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,003 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven