Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 1/4″, decimal ækvivalent 0,25″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1/2″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-1/2″, Shank type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,01″
- Skærediameter (DC): 1/4″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,25″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 3/4″