ECR-B5X 16-24/64W16-115 IC900 Hårdmetal endefræsere med 4 - 7 skær, 45° spiralvinkel, medium længde (2xD)

Art.-nr.: 5621527
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDSHRED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5621527
EAN/GTIN 7291075005530
Producentnummer 5621527
L-nummer L24180 1416

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 24 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 115 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 115 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 64 mm

Fra samme serie "SOLIDSHRED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven