ECR-B3 08-12/41C08R20A83C IC08 Skrubfræser i massiv hårdmetal med 3 skærekanter, 45° helixvinkel og 3xD-reliefslibning samt kølemiddelhuller i sporet

Art.-nr.: 2618638
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDSHRED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2618638
EAN/GTIN 7291075365870
Producentnummer 2618638
L-nummer L24180 418

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 83 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærediameter tolerance h6
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 20 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 41 mm

Fra samme serie "SOLIDSHRED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven