ECR-B3 16-14/60C16R2A109C IC08 Skrubfræser i massiv hårdmetal med 3 skærekanter, 45° helixvinkel og 3xD-reliefslibning samt kølemiddelhuller i sporet

Art.-nr.: 2616535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDSHRED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2616535
EAN/GTIN 7291075365771
Producentnummer 2616535
L-nummer L24180 1781

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 109 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter tolerance h6
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 109 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 20 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 60 mm

Fra samme serie "SOLIDSHRED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven