ONMU 100816-N-RM IC808 Ottekantede, dobbeltsidede skær med 16 skærkanter

Art.-nr.: 5607779
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5607779
    EAN/GTIN 7291075314731
    Producentnummer 5607779
    L-nummer L23910 296

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7 mm, skærepladetykkelse (S) 9,3 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,25 mm/tand
    • Antal skærekanter 16

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven