REMT 1505-LM-76 IC330 Runde platter med ribber på skærefladen

Art.-nr.: 5607689
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607689
EAN/GTIN 7291075063844
Producentnummer 5607689
L-nummer L23910 211

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 7,94 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,24 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle