MTH 45 I 4.0 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseskær til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5607186
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607186
EAN/GTIN 7291075369472
Producentnummer 5607186
L-nummer L24290 215

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 37 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 11,9 mm, gevindstigning (TP) 4 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 37 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 4 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven