MTSRH 63-9-N Skalfræsere med indvendig kølevandsforsyning til spiralformede gevindfræseindsatse

Art.-nr.: 3391201
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3391201
EAN/GTIN 7291075447651
Producentnummer 3391201
L-nummer L24090 47

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 63 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 37,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 9
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven