H490 ANKX 1706PNTR-RM IC808 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606911
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606911
    EAN/GTIN 7291075216318
    Producentnummer 5606911
    L-nummer L23910 712

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, skærepladelængde (INSL) 16,7 mm, skærepladetykkelse (S) 10,4 mm, skærepladens bredde (W1) 11,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 16,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 10,4 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 11,2 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven