H490 ANKX 170604PNTR IC830 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606355
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606355
EAN/GTIN 7291075216257
Producentnummer 5606355
L-nummer L23910 93

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, skærepladelængde (INSL) 16,7 mm, skærepladetykkelse (S) 10,4 mm, skærepladens bredde (W1) 11,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven