H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Fræsere med forlænget kærv, som bærer H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105518
EAN/GTIN 7291075257618
Producentnummer 3105518
L-nummer L23980 1519

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2,86 ″, skærediameter (DC) 3″, skæring ITEM Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,83″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2,76″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,86″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,83″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2,76″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven