H490 F90AX D5.00-7-1.5-17 90° planfræsere med H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104627
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104627
EAN/GTIN 7291075216561
Producentnummer 3104627
L-nummer L23980 2172

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 3,54 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,642″
  • Navdiameter (DHUB): 3,54″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven