H490 E90AX D50-4-C32-17 90° endefræser til dobbeltsidede H490 ANKX 17 -skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104695
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104695
    EAN/GTIN 7291075216455
    Producentnummer 3104695
    L-nummer L23980 1416

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 16,3 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 120 mm, skærskaft rundt, skærskaft rundt

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 16,3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Funktionel længde (LF) 120 mm
    • Hovedlængde (LH) 40 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,8 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven