• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

H490 ANCX 170608PDR IC830 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5605857
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605857
EAN/GTIN 7291075216110
Producentnummer 5605857
L-nummer L23910 856

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, skærepladelængde (INSL) 16,7 mm, skærepladetykkelse (S) 10,4 mm, skærepladens bredde (W1) 11,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,18 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven