Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 20 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 72 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Hjørneradius (RE) 0,5 mm
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 35 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,09 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 72 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel