T290 LNHT 050208TR IC830 Tangentielle skær med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5606786
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606786
EAN/GTIN 7291075260649
Producentnummer 5606786
L-nummer L23910 491

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, skærlængde (INSL) 5,75 mm, skærtykkelse (S) 5,85 mm, skærbredde (W1) 2,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 5,75 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 2,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,07 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven