T290 ELN D.62-04-C.62-05 Fræsere med tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105239
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105239
EAN/GTIN 7291075260564
Producentnummer 3105239
L-nummer L23980 1910

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,197″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3,11″, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL): 3,11″
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven