T290 ELN D16-04-MMT10-05 Fræsere med tangentielt monterede platter og MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3105767
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105767
    EAN/GTIN 7291075264371
    Producentnummer 3105767
    L-nummer L23980 1079

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,95 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 31 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,95 mm
    • Interfaces funktioner T10
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Funktionel længde (LF) 19,25 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Samlet længde (OAL) 31 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven