3M AXKT 2006PDTR IC330 Vendeplatter til tung bearbejdning

Art.-nr.: 5606609
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILL2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606609
EAN/GTIN 7291075258363
Producentnummer 5606609
L-nummer L23910 292

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 20 mm, skærepladelængde (INSL) 22,5 mm, skærepladetykkelse (S) 6,8 mm, skærepladebredde (W1) 13,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 20,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILL2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven