3M SM D063-40-4-27-20 Pindfræsere til tung bearbejdning med 3M AXKT 1304 /2006 - platter

Art.-nr.: 3101557
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILL2000
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3101557
    EAN/GTIN 7291075113204
    Producentnummer 3101557
    L-nummer L23980 1048

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 8, skærekantlængde maks. (APMX) 39 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 65 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 39 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Betegnelse for skærplade (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Samlet længde (OAL) 65 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILL2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven