Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 12,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 33 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 63 mm
- Hovedlængde (LH) 35 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) 3M AXKT 1304PDR
- Samlet længde (OAL) 95 mm
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 33 mm