3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Skalfræser til tung bearbejdning med 3M AXKT 1304./2006. platter.

Art.-nr.: 3101535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILL2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101535
EAN/GTIN 7291075113181
Producentnummer 3101535
L-nummer L23980 3105

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skalfræser
  • Navediameter, maskinside (DCONMS): 2,677″
  • Skærekantdiameter (DC): 3″
  • Antal skærekroppe (CICT): 10
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 1,55″
  • Antal skærekanter (NOF): 5
  • Overallængde (OAL): 2,6″

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2.677″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1.55″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Samlet længde (OAL): 2.6″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven