OXMT 0507R08-FF IC808 ottekantede platter med høj fremføring og 45° vending

Art.-nr.: 5606451
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606451
EAN/GTIN 7291075309270
Producentnummer 5606451
L-nummer L23910 1302

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1,2 mm, skærlængde (INSL) 5 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,8 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,5 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven