ONHU 080608-TN-MM IC910 Ottekantede, dobbeltsidede skær til planfræsning ved almindelig stålbearbejdning

Art.-nr.: 5605550
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie 16MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605550
EAN/GTIN 7291075214529
Producentnummer 5605550
L-nummer L23910 608

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5,5 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 16

Egnede produkter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven